Referenties
SMC:KRH10-03S
Rubix:05283789
Fabrikant:KRH10-03S
EAN:3618036026863

Technische samenvatting
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0) behuizing (c3604bd); draadgedeelte: roestvrij staal 304; klem (collet): vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); afdichting/o-ring: vlamvertragend pbt & vlamvertragend cr (ul-94 standaard v-0); chuck/onderdelen bevatten pom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 (taper thread for piping) / port size 03 |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-03S
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer leidingen zich in een beperkte ruimte bevinden
•De ontgrendelring maakt het mogelijk de buis eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa
Toepasselijke buis-OD: Ø10
Poortmaat toepasselijke buis: 03 [R(PT) 3/8]
•De ontgrendelring maakt het mogelijk de buis eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa
Toepasselijke buis-OD: Ø10
Poortmaat toepasselijke buis: 03 [R(PT) 3/8]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0) behuizing (c3604bd); draadgedeelte: roestvrij staal 304; klem (collet): vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); afdichting/o-ring: vlamvertragend pbt & vlamvertragend cr (ul-94 standaard v-0); chuck/onderdelen bevatten pom |
| Aansluiting 1 | r 3/8 (taper thread for piping) / port size 03 |
| Profiel | vlamvertragende (fr) one-touch koppeling (serie kr / ul-94 v-0) |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | mannelijke connector (krh) / rechte koppeling (krh) |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen