FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 132042 (186350)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/4-12-20
Rubix:06149846
Fabrikant:132042
EAN:4052568026943
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 132042 (186350)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 132042 (186350)


Insteekschroefkoppeling QS-G1/4-12-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht52,24 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 46,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 55,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen