FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-V0-6 160540
Insteekkoppeling QSLV0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-V0-6
Rubix:06142716
Fabrikant:160540
EAN:4052568035860

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-V0-6 160540
L-insteekkoppeling QSL-V0-6 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,6 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x70x15 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen