SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S08-G01
KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2S08-G01
Rubix:05279857
Fabrikant:00766158
EAN:3618036034103

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S08-G01
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
KQB2S, Metal One-touch Fitting, Metric Size G, Hexagon Socket Head Male Connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen