MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL 3 VOUDIG 6-G1/4 - 859913

Insteek banjokoppeling dubbel 3 voudige aansluiting met cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859913
Rubix:06852494
EAN:3660338148781
MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL 3 VOUDIG 6-G1/4 - 859913

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL 3 VOUDIG 6-G1/4 - 859913


Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 26
2.095,00 excl. BTW
/ 100 stuks
2.534,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen