FESTO INSTEEKKOPPELING QSM-3-2 133029

Insteekkoppeling QSM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSM-3-2
Rubix:06149058
Fabrikant:133029
EAN:4052568029128
FESTO INSTEEKKOPPELING QSM-3-2 133029

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for pneumatic hose od 3 mm (instant connection)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QSM-3-2 133029


Insteekkoppeling QSM-3-2 reducerend. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,1 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for pneumatic hose od 3 mm (instant connection)
Profielmini
Aansluiting 2for 2 mm o.d. pneumatic hose (instant connection)
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen