SMC PFA L-FIT 1/4" SL X 1/8" SL LQ3E2A-R1

PFA KOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQ3E2A-R1
Rubix:05291343
SMC PFA L-FIT 1/4" SL X 1/8" SL LQ3E2A-R1

Technische samenvatting

Materiaalpfa
Aansluiting 11/4' x 5/32' (a side tubing connection)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/4" SL X 1/8" SL LQ3E2A-R1


Smc pfa l-fit 1/4" sl x 1/8" sl lq3e2a-r1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Materiaalpfa
Aansluiting 11/4' x 5/32' (a side tubing connection)
Profiellq3e-r
Aansluiting 21/8' x 0.086' (b side tubing connection)
Maximumtemperatuur150 °C
Typereducerende union-elboog
Diameter buis6,35 mm
Land van oorsprongJP
30,18 excl. BTW
/ stuk
36,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen