FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4H-3 153349

Insteekkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSML-4H-3
Rubix:06143024
Fabrikant:153349
EAN:4052568034108
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4H-3 153349
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1plug-in socket ø 4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4H-3 153349


L-insteekkoppeling QSML-4H-3 met insteekhulzen. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1plug-in socket ø 4 mm
Profielmini
Aansluiting 2for 3 mm o.d. tubing
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,77 excl. BTW
/ stuk
2,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen