MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUI.VERLENGD 10-1/4R - 858764
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858764
Rubix:06850554
EAN:3660338138348

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUI.VERLENGD 10-1/4R - 858764
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen