FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S6-P10 558771

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-Q8-S6-P10
Rubix:06150546
Fabrikant:558771
EAN:4052568055103
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S6-P10 558771

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1socket ø 6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S6-P10 558771


Insteekkoppeling NPQM-D-Q8-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13,97 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1socket ø 6 mm
Profielnpqm
Aansluiting 2for tube ø ext. 8 mm
Maximumtemperatuur70 °C
2,88 excl. BTW
/ stuk
3,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden