FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M3-2 133032
Insteekkoppeling QSMLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMLL-M3-2
Rubix:06149064
Fabrikant:133032
EAN:4052568029159

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M3-2 133032
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M3-2 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=0,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for tube od 2 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen