SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-01N

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-01N
Rubix:A0267141
Fabrikant:KQ2L06-01N
EAN:3618036058703
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-01N

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-01N


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Profielkq2l
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
€ 31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen