FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-6 186201

Insteekkoppeling QSTF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSTF-G1/4-6
Rubix:06145100
Fabrikant:186201
EAN:4052568040055
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-6 186201

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-6 186201


T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x27x60 mm
Logistiek gewicht45,25 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen