FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M3-3 153358
Insteekkoppeling QSMTL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMTL-M3-3
Rubix:06143160
Fabrikant:153358
EAN:4052568034160

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M3-3 153358
T-insteekschroefkoppeling QSMTL-M3-3 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=0,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for tube od 3 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen