FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-8H 130747 (153058)
Insteekschroefkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-8H-50
Rubix:06149900
Fabrikant:130747
EAN:4052568024680

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-8H 130747 (153058)
L-insteekkoppeling QSL-8H-50 met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,68 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen