FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M5-4 153361
Insteekkoppeling QSMTL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMTL-M5-4
Rubix:06143172
Fabrikant:153361
EAN:4052568034191

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M5-4 153361
T-insteekschroefkoppeling QSMTL-M5-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x40x25 mm |
| Logistiek gewicht | 4,52 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | outside ø 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden