SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T10-G02N

Vertakkingsstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T10-G02N
Rubix:A0263344
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T10-G02N

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T10-G02N


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 11/4
Profielkq2t
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
47,25 excl. BTW
/ 5 stuks
57,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen