SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F08-02
Vrouwelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2F08-02
Rubix:05284728
Fabrikant:KQB2F08-02

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F08-02
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Female Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 02 (R1/4)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 02 (R1/4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen