FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/4-8 186280

Insteekkoppeling QSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-G1/4-8
Rubix:06147756
Fabrikant:186280
EAN:4052568076054
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/4-8 186280

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/4-8 186280


Rotatie-insteekkoppeling QSR-G1/4-8 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30,29 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen