SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPY06-02

Fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPY06-02
Rubix:05279512
Fabrikant:KPY06-02
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPY06-02
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPY06-02


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPY, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Run Tee

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 11/4
Profielkpy
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,90 excl. BTW
/ 10 stuks
132,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen