SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S06-G01N

Inbuskop mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S06-G01N
Rubix:A0265553
Fabrikant:KQ2S06-G01N
EAN:3618036051698
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S06-G01N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S06-G01N


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Inbuskoppeling
Toepasselijke slang O. D.: ø2, ø3. 2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
€ 27,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen