SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD10-03NP

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2VD10-03NP
Rubix:A0727892
Fabrikant:01163068
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD10-03NP

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD10-03NP


KQ2-fittingen met één druk op de knop, in metrische en inch-maten, zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelkoppelingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen. KQ2-fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 110 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
64,70 excl. BTW
/ 5 stuks
78,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen