FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G3/8-10 186291
Insteekkoppeling QSRL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-G3/8-10
Rubix:06147804
Fabrikant:186291
EAN:4052568076122

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G3/8-10 186291
L-insteekschroefkoppeling (roterend) QSRL-G3/8-10 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x25x40 mm |
| Logistiek gewicht | 62,35 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen