FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M5-4 133013 (153339)
QSM Indrukfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMLL-M5-4-100
Rubix:05117363
Fabrikant:133013
EAN:4052568029043

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M5-4 133013 (153339)
Indrukbare lange L-fitting QSMLL-M5-4-100 360° uitrichtbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=Mini, Nominale breedte=2 mm, Type afdichting op inschroefspie=afdichtring, Montagepositie= willekeurig, Grootte verpakking=100
Push-in L-fitting, long QSMLL-M5-4-100 133013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | staal, pom, nbr |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden