Referenties
Parker:3149 10 17
Rubix:A0583278
EAN:0820099238845


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm außendurchmesser |
Productdetails : LEGRIS TWIN BANJOKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3149 10 17
De LF 3000® push-in-fittingenserie bevat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid (Milieu)
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Directe fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Media: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, nikkelgeplateerd messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid (Milieu)
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Directe fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Media: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, nikkelgeplateerd messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,042
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,042
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Gewicht verpakking | 449 g |
| Materiaal | roestvast staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm außendurchmesser |
| Aansluiting 2 | g3/8 |
| Diameter buis | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen