FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-12 132074 (186165)

Insteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-G3/8-12-20
Rubix:06150358
Fabrikant:132074
EAN:4052568027261
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-12 132074 (186165)
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-12 132074 (186165)


T-insteekschroefkoppeling QST-G3/8-12-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht61,68 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,00 excl. BTW
/ 20 stuks
170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen