LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4"BSPT 3103 06 13

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPT NPT 3106

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3103 06 13
Rubix:06010095
Fabrikant:3103 06 13
EAN:0820099210698
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4"BSPT 3103 06 13

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 16 mm (schlauchaußen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4"BSPT 3103 06 13


In-lijnkoppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° met een buitendraad.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht16 g
Gewicht verpakking173 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 16 mm (schlauchaußen-ø)
Aansluiting 2r 1/4 (bspp)
Diameter buis6 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 64,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen