FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/8-8 160523
Insteekkoppeling QSTV0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-V0-1/8-8
Rubix:06143620
Fabrikant:160523
EAN:4052568035723

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/8-8 160523
T-insteekschroefkoppeling QST-V0-1/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen