FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G14-Q8-P10 558665

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-G14-Q8-P10
Rubix:06150480
Fabrikant:558665
EAN:4052568054618
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G14-Q8-P10 558665

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G14-Q8-P10 558665


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G14-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13,97 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
2,20 excl. BTW
/ stuk
2,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden