SMC PFA T-FIT 1/2" S X 1/8" S X 1/2" S LQ3T4A-R2
PFA KOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3T4A-R2
Rubix:05291470

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/2" S X 1/8" S X 1/2" S LQ3T4A-R2
Smc pfa t-fit 1/2" s x 1/8" s x 1/2" s lq3t4a-r2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/4' x 5/32' |
| Profiel | lq3t-r |
| Aansluiting 2 | 1/2' x 3/8' |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | union reducerend t-stuk |
| Diameter buis | 12,7 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,29 excl. BTW
/ stuk
€ 69,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen