FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-4 132890

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-V0-4
Rubix:06148992
Fabrikant:132890
EAN:4052568028435
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-4 132890
Technische samenvatting
Materiaalpbt; hoog gelegeerd roestvrij staal; nbr (afdichting)
Aansluiting 1for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-4 132890


Insteekkoppeling QS-V0-4 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,6 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6,15 g
Materiaalpbt; hoog gelegeerd roestvrij staal; nbr (afdichting)
Aansluiting 1for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in)
Profielqs
Aansluiting 2for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in)
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,19 excl. BTW
/ stuk
8,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen