SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S23-M5
KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2S23-M5
Rubix:05284936

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S23-M5
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Hexagon Socket Head Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | m5 x 0.8 |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Diameter buis | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen