Referenties
Festo:QSW-12HL
Rubix:06148148
Fabrikant:130621
EAN:4052568023799

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QSW-12HL 130621
Insteekkoppeling QSW-12HL met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,69 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden