FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-4 9421

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SCK-PK-4
Rubix:06143908
Fabrikant:9421
EAN:4052568020705
FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-4 9421
Technische samenvatting
Materiaalpom (uniemoer, moer, schakelaar)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-4 9421


Bulkhead snelkoppeling SCK-PK-4 Uitvoering metaal. Nominale maat=3,4 mm, Montagepositie=Allemaal, Pneumatische aansluiting=(* M10x1, * PK-4 met moerhuls), Materiaalinformatie=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, behuizing=Aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x85x18 mm
Logistiek gewicht12 g
Materiaalpom (uniemoer, moer, schakelaar)
Aansluiting 16 mm
Profielsck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,95 excl. BTW
/ stuk
14,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden