FESTO INSTEEKKOPPELING QSW-6HL 130618

Insteekkoppeling QSW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSW-6HL
Rubix:06148188
Fabrikant:130618
EAN:4052568023768
FESTO INSTEEKKOPPELING QSW-6HL 130618

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in socket ø 6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QSW-6HL 130618


Insteekkoppeling QSW-6HL met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,35 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in socket ø 6 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden