SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-03
KGH One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KGL06-03
Rubix:05279388
Fabrikant:KGL06-03

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal (sus303) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube o.d. ø6 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-03
Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 roestvrij staal toegepast voor metalen onderdelen.
•Accepteert nylon-, zacht nylon- en polyurethaanbuizen.
•Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
•Kleine loskoppelingskracht.
Model: KGL06-03 (Buis O.D. ø6, Draad 3/8)
Afdichtmiddel: Geen
•Accepteert nylon-, zacht nylon- en polyurethaanbuizen.
•Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
•Kleine loskoppelingskracht.
Model: KGL06-03 (Buis O.D. ø6, Draad 3/8)
Afdichtmiddel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Materiaal | roestvrij staal (sus303) |
| Aansluiting 1 | tube o.d. ø6 |
| Profiel | 90° mannelijke elleboog |
| Aansluiting 2 | r 3/8 threaded male connection |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | roestvrijstalen one-touch mannelijke elleboogfitting |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,74 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 22,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen