NORGREN KNIE- SCHOTDOORVOERKOPP. 10 C00491000
Draaibare hoek-schotverbinding
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00491000
Rubix:05250039
Fabrikant:C00491000


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (basislichaam); afdichtingen & o-ringen: nbr (vmq-vrij); schroefdraadlichaam: vernickeld messing; los- en terughoudring: pom; grijpring: roestvast staal; kraaghuls: zinkdrukgietwerk; draadcoating: chemitech g-175l |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m20x1 |
Productdetails : NORGREN KNIE- SCHOTDOORVOERKOPP. 10 C00491000
DRAAIBARE HOEK-SCHOTVERBINDING 10 PNEUFIT C
DRAAIBARE HOEK-SCHOTVERBINDING 10 PNEUFIT C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (basislichaam); afdichtingen & o-ringen: nbr (vmq-vrij); schroefdraadlichaam: vernickeld messing; los- en terughoudring: pom; grijpring: roestvast staal; kraaghuls: zinkdrukgietwerk; draadcoating: chemitech g-175l |
| Aansluiting 1 | m20x1 |
| Profiel | pneufit® c |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | hoek-schotverbinding (360° draaibaar onderdeel) |
| Diameter buis | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen