FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/8-4 153138
Insteekkoppeling QSY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSY-1/8-4
Rubix:06143736
Fabrikant:153138
EAN:4052568032302

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/8-4 153138
Y-insteekschroefkoppeling QSY-1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x60x20 mm |
| Logistiek gewicht | 13,75 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden