FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-6-4 153203

Meervoudige verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST3-6-4
Rubix:06143500
Fabrikant:153203
EAN:4052568032876
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-6-4 153203
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-6-4 153203


Meervoudige dispenser QST3-6-4 360° oriënteerbaar, 4 contactdozen. Grootte=standaard, Nominale grootte=2,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69x40x17 mm
Logistiek gewicht16 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielnorm
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,04 excl. BTW
/ stuk
7,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen