FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q4-P10 578355

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G14F-Q4-P10
Rubix:06148482
Fabrikant:578355
EAN:4052568060589
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q4-P10 578355
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q4-P10 578355


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14F-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14,9 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,74 excl. BTW
/ stuk
4,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen