FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-4-B 190650

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/4-4-B
Rubix:06145124
Fabrikant:190650
EAN:4052568042851
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-4-B 190650

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-4-B 190650


Insteekschroefkoppeling QSF-1/4-4-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x19x19 mm
Logistiek gewicht22,7 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
2,12 excl. BTW
/ stuk
2,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden