MECALINE PUSH IN KOPPELING 4MM 883910
Insteekkoppeling, schotdoorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840678
Mecaline:883910
Rubix:06859801
EAN:3660338373107

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 4MM 883910
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 29 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden