FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 164980 (130680)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/4-12
Rubix:05115959
Fabrikant:164980
EAN:4052568036997
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 164980 (130680)

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/4 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 164980 (130680)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x20x20 mm
Logistiek gewicht43,6 g
Aansluiting 1r 1/4 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden