LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM 3116 04 00

Legris Schotkoppeling 3122

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3116 04 00
Rubix:06010114
Fabrikant:3116 04 00
EAN:0820099224992
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM 3116 04 00
Technische samenvatting
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van glasvezelversterkt nylon 6.6; nylon kraag; grijpring van roestvrij staal; schroefdraadbasis van vernikkeld messing; afdichtingen van nitril (nbr); (messing klemhuls indien van toepassing)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM 3116 04 00


Koppeling voor 2 buizen via een paneel, voor een optimale afdichting tussen de koppeling en het paneel.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,003

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Gewicht verpakking38 g
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van glasvezelversterkt nylon 6.6; nylon kraag; grijpring van roestvrij staal; schroefdraadbasis van vernikkeld messing; afdichtingen van nitril (nbr); (messing klemhuls indien van toepassing)
Lengte25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Type vloeistoflucht (perslucht / pneumatische toepassingen)
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,95 excl. BTW
/ stuk
5,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden