SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A-X35

INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V08-U01A-X35
Rubix:A0265866
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A-X35

Technische samenvatting

Materiaalmessing (met chemisch nikkelgeplateerde schroefdraad- en behuizingsdelen)
Aansluiting 1uni 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A-X35


KQ2 one-touch, De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelverbindingen. De KQ2 loslaatkraag maakt zowel de chuck als de collet vrij en zorgt voor een lage loskoppelingskracht voor eenvoudige verwijdering van de leiding.
Smc insteekkoppeling kq2v08-u01a-x35

Sterke punten

•Accepteert nylon- en urethaanleidingen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het verwijderen van de leiding mogelijk zonder de leiding te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Materiaalmessing (met chemisch nikkelgeplateerde schroefdraad- en behuizingsdelen)
Aansluiting 1uni 1/8
Profielpakkingafdichting (kq2v)
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Typeuniversele mannelijke elleboog (kq2v)
Diameter buis8 mm
€ 45,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen