SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-00A-X35

INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H07-00A-X35
Rubix:A0266029
Fabrikant:KQ2H07-00A-X35
EAN:3618032165146
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-00A-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp;roestvast staal 303
Aansluiting 1one-touch tube connection ø8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-00A-X35


KQ2 one-touch fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een ruime verscheidenheid aan maten, body-uitvoeringen en draadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij persfittingen. De loslaatkraag van de KQ2 maakt zowel de chuck als de collet los en zorgt voor een lage loskracht waardoor het verwijderen van de buis eenvoudig verloopt. KQ2-fittingen zijn per 10 stuks te bestellen. De huidige KQ2-serie fittingen is uitgefaseerd. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt aan de nieuwe serie te gebruiken in uw productontwerpen.
Smc insteekkoppeling kq2h07-00a-x35

Sterke punten

•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
Loslaatkraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder beschadiging van de buis
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt;pp;roestvast staal 303
Aansluiting 1one-touch tube connection ø8 mm
Profielkq2h rechte koppeling
Aansluiting 2one-touch tube connection ø8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typerechte koppeling
Diameter buis6,35 mm
€ 62,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen