SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-13A

INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H09-13A
Rubix:A0264576
Fabrikant:00986525
EAN:3618036062977
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-13A

Technische samenvatting

Materiaalmessing (c3604); pbt; pp; roestvrij staal 303/304; pom; nbr
Aansluiting 113,2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-13A


KQ2 one-touch; metrische en inch-maat fittingen zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan maten; behuizingstijlen en draadtypen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij persfittingen. De KQ2-ontgrendelingskraag maakt zowel de chuck als de collet vrij en zorgt voor een lage ontkoppelingskracht, waardoor de buis eenvoudig te verwijderen is.
Smc insteekkoppeling kq2h09-13a

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelingskraag maakt het mogelijk de buis eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing (c3604); pbt; pp; roestvrij staal 303/304; pom; nbr
Aansluiting 113,2
Profielkq2h
Aansluiting 219,3
Maximumtemperatuur60 °C
Typerechte koppeling met verschillende diameters
Diameter buis19,3 mm
54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
65,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen