SMC FITTING KQ2U16-99A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2U16-99A
Rubix:05283341
Fabrikant:KQ2U16-99A
EAN:3618036045635
SMC FITTING KQ2U16-99A

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 116
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2U16-99A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
•Same diameter rod.

Applicable Tube O.D.: ø 16

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht58 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 116
Aansluiting 216
€ 81,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 98,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen