MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/2 880696

Insteeknippel, EURO-profiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:880696
Rubix:06852731
EAN:3660338340444
MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/2 880696

Technische samenvatting

Aansluiting 11/2
Materiaalanti-corrosie carbonitrided staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/2 880696


Materiaal : gecarbonitreerd staal
Werkdruk : 12 Bar
Temperatuur : -15 °C tot +70 °C
Doorlaat: 7,4mm
Flow : 820 l/min bij 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/2
Materiaalanti-corrosie carbonitrided staal
Profielb
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden