FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G38 8059259

Snelkoppelingsplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPHS-S6-M-G38
Rubix:06149120
Fabrikant:8059259
EAN:4052568290061
FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G38 8059259

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalgehard gegalvaniseerd staal (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G38 8059259


Snelkoppelingsstekker NPHS-S6-M-G38 8059259

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalgehard gegalvaniseerd staal (behuizing)
Profielnphs
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,027 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden